日本規格協会
実践現場の管理と改善講座 06 第2版
異常・クレーム対応は重要な管理テーマ。事例を中心に様々な角度から分析・検討する基礎編、法規やISO10002など有用情報満載の応用編で構成。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
133
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2012/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759133
9784542503786
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください