日本規格協会
実践現場の管理と改善講座 01 第2版
作業標準には”知恵と工夫と思いやり”をこめて。実際に使用され、維持される効果の上がる作業標準作りに役立つ一冊。現場のリーダー必見!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
142
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2012/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759149
9784542503748
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください