日本規格協会
実践現場の管理と改善講座 12 第2版
作業改善は終わりなき理想の追求活動。進め方・人材育成など基本を詳解する基礎編、改善技法を具体的に!事例も充実の実務編で構成
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
150
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2012/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759158
9784542503809
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください