ユニット
養生テープ
手でカットできます。
質量(g)
180
主な用途
養生用
粘着タイプ
弱粘着
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38766666
486-442
50
25
0.15
樹脂クロス(ポリエチレン)
¥800
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
38766675
486-443
50
25
0.15
樹脂クロス(ポリエチレン)
¥800
¥
689
¥758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください