電動アクチュエータ

電動アクチュエータ - CKD

使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。

タイプスライダタイプブレーキなしグリスニップルなし(本体取付方向:標準)センサー(リミットセンサ)なし取付方向ストレート取付原点センサなし位置決めピン穴あり内容量1台
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
最大可搬質量(水平)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892149ETS-13-10010-EM4NNNNPN1001250047
131,270
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892158ETS-13-10020-EM4NNNNPN2001250047
137,930
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892167ETS-13-10030-EM4NNNNPN3001250047
144,440
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892176ETS-13-10040-EM4NNNNPN4001250047
151,110
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892185ETS-13-10050-EM4NNNNPN5001250047
157,620
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892194ETS-13-20010-EM4NNNNPN1004100024
131,270
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892203ETS-13-20020-EM4NNNNPN2004100024
137,930
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892219ETS-13-20030-EM4NNNNPN3004100024
144,440
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892228ETS-13-20040-EM4NNNNPN4004100024
151,110
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892237ETS-13-20050-EM4NNNNPN5004100024
157,620
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892246ETS-14-10010-EM4NNNNPN1002250088
139,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892255ETS-14-10020-EM4NNNNPN2002250088
145,710
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892264ETS-14-10030-EM4NNNNPN3002250088
152,380
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892273ETS-14-10040-EM4NNNNPN4002250088
159,040
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892289ETS-14-10050-EM4NNNNPN5002250088
165,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
38892298ETS-14-20010-EM4NNNNPN1008100040
139,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892307ETS-14-20020-EM4NNNNPN2008100040
145,710
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892316ETS-14-20030-EM4NNNNPN3008100040
152,380
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892325ETS-14-20040-EM4NNNNPN4008100040
159,040
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892334ETS-14-20050-EM4NNNNPN5008100040
165,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892045ETS-12-10010-EM2NNNNPN100850030
147,300
取扱い終了
返品不可
38892054ETS-12-10020-EM2NNNNPN200850030
154,440
取扱い終了
返品不可
38892063ETS-12-10030-EM2NNNNPN300850030
161,430
取扱い終了
返品不可
38892079ETS-12-10040-EM2NNNNPN400850030
168,410
取扱い終了
返品不可
38892088ETS-12-10050-EM2NNNNPN500850030
175,550
取扱い終了
返品不可
38892097ETS-12-20010-EM2NNNNPN1003100018
147,300
取扱い終了
返品不可
38892106ETS-12-20020-EM2NNNNPN2003100018
154,440
取扱い終了
返品不可
38892115ETS-12-20030-EM2NNNNPN3003100018
161,430
取扱い終了
返品不可
38892124ETS-12-20040-EM2NNNNPN4003100018
168,410
取扱い終了
返品不可
38892133ETS-12-20050-EM2NNNNPN5003100018
175,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする