プロジェクタースタンド

プロジェクタースタンド - サンワダイレクトプロジェクタースタンド - サンワダイレクトプロジェクタースタンド - サンワダイレクトプロジェクタースタンド - サンワダイレクトプロジェクタースタンド - サンワダイレクトプロジェクタースタンド - サンワダイレクト

天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。
天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。
中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。
ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。
プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。

総耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905質量(kg)10.4機能天板拡張材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151343100-DESK099
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする