不二貿易
折脚ローテーブル
高さ(mm)
320
厚さ(cm)
【天板】約1.75、【脚部】約2
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773745
12839
750
500
7
ブラウン
750×500×320
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773754
12840
750
500
7
ナチュラル
750×500×320
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773763
12841
900
600
9.2
ブラウン
900×600×320
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773788
12843
1050
750
12.4
ブラウン
1050×750×320
¥
17,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773797
12844
1050
750
12.4
ナチュラル
1050×750×320
¥
17,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773779
12842
900
600
9.2
ナチュラル
900×600×320
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。