曜日別特売

ポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ

ポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38792006SIC-133-25-1ホワイト
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792015SIC-133-25-2クリーム
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792024SIC-133-25-3ベージュ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792033SIC-133-25-5ペールピンク
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792049SIC-133-25-6シャーベットブルー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792058SIC-133-25-7クリスタルグレイ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792067SIC-133-25-9パウダーピンク
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792076SIC-133-25-12サンドベージュ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792085SIC-133-25-16ラピス
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792094SIC-133-25-18ショーブ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792103SIC-133-25-20プラム
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792119SIC-133-25-24カラシ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792128SIC-133-25-26ラスト
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792137SIC-133-25-27アンティークゴールド
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792146SIC-133-25-29チャイナブルー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792155SIC-133-25-31アッシュグレイ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792164SIC-133-25-32サフラン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792173SIC-133-25-34オリーブグレイ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792189SIC-133-25-35ブラウン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792198SIC-133-25-36ダークブラウン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792207SIC-133-25-37イエローグリーン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792216SIC-133-25-39ダークグリーン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792225SIC-133-25-40ワイン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792234SIC-133-25-43ガーネット
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792243SIC-133-25-45コバルトブルー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792259SIC-133-25-47ナイトブルー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792268SIC-133-25-48シルバー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792277SIC-133-25-49チャコール
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792286SIC-133-25-50ブラック
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792295SIC-133-25-52アプリコット
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792304SIC-133-25-53ローズレッド
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792313SIC-133-25-54サルビア
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792329SIC-133-25-55フラミンゴ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792338SIC-133-25-59オールドローズ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792347SIC-133-25-60マシュマロピンク
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792356SIC-133-25-61アズキ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792365SIC-133-25-63コパー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792374SIC-133-25-65マスカット
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792383SIC-133-25-66ウグイス
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792399SIC-133-25-67グレープフルーツ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792408SIC-133-25-68モスグリーン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792417SIC-133-25-70キャメル
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792426SIC-133-25-71オリーブ
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792435SIC-133-25-73ダークセピア
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792444SIC-133-25-74スモークブラウン
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792453SIC-133-25-76グリーンティー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792469SIC-133-25-81パウダーブルー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792478SIC-133-25-82ブルーライト
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792487SIC-133-25-84オールドネイビー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792496SIC-133-25-85ムーンライトブルー
7,060
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする