曜日別特売

ポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリ

ポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38792803SIC-133-4-1ホワイト
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792819SIC-133-4-2クリーム
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792828SIC-133-4-3ベージュ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792837SIC-133-4-5ペールピンク
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792846SIC-133-4-6シャーベットブルー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792855SIC-133-4-7クリスタルグレイ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792864SIC-133-4-9パウダーピンク
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792873SIC-133-4-12サンドベージュ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792889SIC-133-4-16ラピス
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792898SIC-133-4-18ショーブ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792907SIC-133-4-20プラム
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792916SIC-133-4-24カラシ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792925SIC-133-4-26ラスト
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792934SIC-133-4-27アンティークゴールド
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792943SIC-133-4-29チャイナブルー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792959SIC-133-4-31アッシュグレイ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792968SIC-133-4-32サフラン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792977SIC-133-4-34オリーブグレイ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792986SIC-133-4-35ブラウン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38792995SIC-133-4-36ダークブラウン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793004SIC-133-4-37イエローグリーン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793013SIC-133-4-39ダークグリーン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793029SIC-133-4-40ワイン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793038SIC-133-4-43ガーネット
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793047SIC-133-4-45コバルトブルー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793056SIC-133-4-47ナイトブルー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793065SIC-133-4-48シルバー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793074SIC-133-4-49チャコール
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793083SIC-133-4-50ブラック
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793099SIC-133-4-52アプリコット
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793108SIC-133-4-53ローズレッド
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793117SIC-133-4-54サルビア
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793126SIC-133-4-55フラミンゴ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793135SIC-133-4-59オールドローズ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793144SIC-133-4-60マシュマロピンク
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793153SIC-133-4-61アズキ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793169SIC-133-4-63コパー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793178SIC-133-4-65マスカット
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793187SIC-133-4-66ウグイス
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793196SIC-133-4-67グレープフルーツ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793205SIC-133-4-68モスグリーン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793214SIC-133-4-70キャメル
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793223SIC-133-4-71オリーブ
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793239SIC-133-4-73ダークセピア
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793248SIC-133-4-74スモークブラウン
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793257SIC-133-4-76グリーンティー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793266SIC-133-4-81パウダーブルー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793275SIC-133-4-82ブルーライト
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793284SIC-133-4-84オールドネイビー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793293SIC-133-4-85ムーンライトブルー
2,230
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする