曜日別特売

ポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリ

ポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全80種類を絞り込む
80種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38793607SIC-133-6-1ホワイト
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793616SIC-133-6-2クリーム
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793625SIC-133-6-3ベージュ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793634SIC-133-6-5ペールピンク
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793643SIC-133-6-6シャーベットブルー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793659SIC-133-6-7クリスタルグレイ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793668SIC-133-6-9パウダーピンク
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793677SIC-133-6-12サンドベージュ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793686SIC-133-6-16ラピス
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793695SIC-133-6-18ショーブ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793704SIC-133-6-20プラム
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793713SIC-133-6-24カラシ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793729SIC-133-6-26ラスト
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793738SIC-133-6-27アンティークゴールド
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793747SIC-133-6-29チャイナブルー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793756SIC-133-6-31アッシュグレイ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793765SIC-133-6-32サフラン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793774SIC-133-6-34オリーブグレイ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793783SIC-133-6-35ブラウン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793799SIC-133-6-36ダークブラウン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793808SIC-133-6-37イエローグリーン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793817SIC-133-6-39ダークグリーン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793826SIC-133-6-40ワイン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793835SIC-133-6-43ガーネット
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793844SIC-133-6-45コバルトブルー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793853SIC-133-6-47ナイトブルー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793869SIC-133-6-48シルバー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793878SIC-133-6-49チャコール
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793887SIC-133-6-50ブラック
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793896SIC-133-6-52アプリコット
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793905SIC-133-6-53ローズレッド
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793914SIC-133-6-54サルビア
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793923SIC-133-6-55フラミンゴ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793939SIC-133-6-59オールドローズ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793948SIC-133-6-60マシュマロピンク
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793957SIC-133-6-61アズキ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793966SIC-133-6-63コパー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793975SIC-133-6-65マスカット
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793984SIC-133-6-66ウグイス
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38793993SIC-133-6-67グレープフルーツ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794009SIC-133-6-68モスグリーン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794018SIC-133-6-70キャメル
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794027SIC-133-6-71オリーブ
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794036SIC-133-6-73ダークセピア
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794045SIC-133-6-74スモークブラウン
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794054SIC-133-6-76グリーンティー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794063SIC-133-6-81パウダーブルー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794079SIC-133-6-82ブルーライト
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794088SIC-133-6-84オールドネイビー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38794097SIC-133-6-85ムーンライトブルー
2,440
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする