コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/15ミリ

コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/15ミリ S.I.C.(SHINDO) コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/15ミリ S.I.C.(SHINDO) コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/15ミリ S.I.C.(SHINDO) コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/15ミリ S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×45色 中厚手の綿100%の杉綾テープです。 フード紐や、パンツの裾絞り、またカバンの持ち手などにおすすめのリボンです。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)15 長さ(m)30 混率(%)コットン100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38795655 SIC-134-15-1 ホワイト
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795664 SIC-134-15-3 ベージュ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795673 SIC-134-15-5 ペールピンク
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795689 SIC-134-15-8 ピーチベージュ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795698 SIC-134-15-10 ココナッツ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795707 SIC-134-15-12 サンドベージュ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795716 SIC-134-15-20 プラム
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795725 SIC-134-15-24 カラシ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795734 SIC-134-15-26 ラスト
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795743 SIC-134-15-30 セージグリーン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795759 SIC-134-15-31 アッシュグレイ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795768 SIC-134-15-34 オリーブグレイ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795777 SIC-134-15-35 ブラウン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795786 SIC-134-15-36 ダークブラウン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795795 SIC-134-15-39 ダークグリーン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795804 SIC-134-15-40 ワイン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795813 SIC-134-15-41 チェリー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795829 SIC-134-15-48 シルバー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795838 SIC-134-15-50 ブラック
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795847 SIC-134-15-51 ハニークリーム
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795856 SIC-134-15-53 ローズレッド
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795865 SIC-134-15-56 バーガンディー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795874 SIC-134-15-57 ローズタン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795883 SIC-134-15-63 コパー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795899 SIC-134-15-67 グレープフルーツ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795908 SIC-134-15-71 オリーブ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795917 SIC-134-15-72 リーフグリーン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795926 SIC-134-15-76 グリーンティー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795935 SIC-134-15-87 パンジー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795944 SIC-134-15-89 ライラック
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795953 SIC-134-15-96 ダークネイビー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795969 SIC-134-15-100 ペールシルバー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795978 SIC-134-15-101 レディッシュグレイ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795987 SIC-134-15-105 スチールブラック
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38795996 SIC-134-15-120 オレンジ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796005 SIC-134-15-125 パープル
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796014 SIC-134-15-126 スカイブルー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796023 SIC-134-15-128 ロイヤルブルー
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796039 SIC-134-15-131 ニッケル
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796048 SIC-134-15-132 ビターオレンジ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796057 SIC-134-15-135 オフホワイト
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796066 SIC-134-15-142 コーヒーブラウン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796075 SIC-134-15-162 クリームカーキ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796084 SIC-134-15-176 シナモン
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38796093 SIC-134-15-9000 キバタ
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする