コットンヘリンボンテープ/25ミリ

コットンヘリンボンテープ/25ミリ S.I.C.(SHINDO) コットンヘリンボンテープ/25ミリ S.I.C.(SHINDO) コットンヘリンボンテープ/25ミリ S.I.C.(SHINDO) コットンヘリンボンテープ/25ミリ S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)25 長さ(m)30 混率(%)コットン100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
87件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38804764 SIC-146-25-0 キナリ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804773 SIC-146-25-1 ホワイト
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804789 SIC-146-25-2 クリーム
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804798 SIC-146-25-3 ベージュ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804807 SIC-146-25-4 ライトベージュ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804816 SIC-146-25-5 ペールピンク
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804825 SIC-146-25-6 シャーベットブルー
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804834 SIC-146-25-7 クリスタルグレイ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804843 SIC-146-25-8 ピーチベージュ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804859 SIC-146-25-10 ココナッツ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804868 SIC-146-25-12 サンドベージュ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804877 SIC-146-25-13 ミント
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804886 SIC-146-25-14 アクアマリン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804895 SIC-146-25-17 ベリィ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804904 SIC-146-25-18 ショーブ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804913 SIC-146-25-20 プラム
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804929 SIC-146-25-21 パンプキン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804938 SIC-146-25-23 ブルーグレイ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804947 SIC-146-25-24 カラシ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804956 SIC-146-25-26 ラスト
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804965 SIC-146-25-27 アンティークゴールド
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804974 SIC-146-25-30 セージグリーン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804983 SIC-146-25-31 アッシュグレイ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38804999 SIC-146-25-32 サフラン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805008 SIC-146-25-34 オリーブグレイ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805017 SIC-146-25-35 ブラウン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805026 SIC-146-25-36 ダークブラウン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805035 SIC-146-25-37 イエローグリーン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805044 SIC-146-25-39 ダークグリーン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805053 SIC-146-25-40 ワイン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805069 SIC-146-25-41 チェリー
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805078 SIC-146-25-42 レッド
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805087 SIC-146-25-43 ガーネット
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805096 SIC-146-25-44 ターコイズ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805105 SIC-146-25-47 ナイトブルー
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805114 SIC-146-25-48 シルバー
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805123 SIC-146-25-49 チャコール
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805139 SIC-146-25-50 ブラック
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805148 SIC-146-25-51 ハニークリーム
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805157 SIC-146-25-52 アプリコット
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805166 SIC-146-25-53 ローズレッド
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805175 SIC-146-25-55 フラミンゴ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805184 SIC-146-25-56 バーガンディー
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805193 SIC-146-25-57 ローズタン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805209 SIC-146-25-59 オールドローズ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805218 SIC-146-25-60 マシュマロピンク
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805227 SIC-146-25-63 コパー
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805236 SIC-146-25-65 マスカット
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805245 SIC-146-25-67 グレープフルーツ
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38805254 SIC-146-25-68 モスグリーン
10,290
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする