ポリエステル杉綾テープ/25ミリ

ポリエステル杉綾テープ/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

8サイズ×105色 ポリエステルの杉綾テープです。Vの字が連続するデザインで、杉の葉にしんの骨(ヘリンボーン)のような柄が特徴的なリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38821695SIC-198-25-1ホワイト
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821704SIC-198-25-2クリーム
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821713SIC-198-25-3ベージュ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821729SIC-198-25-5ペールピンク
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821738SIC-198-25-6シャーベットブルー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821747SIC-198-25-7クリスタルグレイ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821756SIC-198-25-9パウダーピンク
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821765SIC-198-25-12サンドベージュ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821774SIC-198-25-13ミント
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821783SIC-198-25-15パセリ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821799SIC-198-25-16ラピス
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821808SIC-198-25-18ショーブ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821817SIC-198-25-20プラム
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821826SIC-198-25-21パンプキン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821835SIC-198-25-23ブルーグレイ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821844SIC-198-25-24カラシ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821853SIC-198-25-26ラスト
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821869SIC-198-25-27アンティークゴールド
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821878SIC-198-25-28ワサビ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821887SIC-198-25-29チャイナブルー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821896SIC-198-25-31アッシュグレイ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821905SIC-198-25-32サフラン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821914SIC-198-25-34オリーブグレイ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821923SIC-198-25-35ブラウン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821939SIC-198-25-36ダークブラウン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821948SIC-198-25-37イエローグリーン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821957SIC-198-25-39ダークグリーン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821966SIC-198-25-40ワイン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821975SIC-198-25-41チェリー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821984SIC-198-25-42レッド
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38821993SIC-198-25-43ガーネット
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822009SIC-198-25-44ターコイズ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822018SIC-198-25-45コバルトブルー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822027SIC-198-25-47ナイトブルー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822036SIC-198-25-48シルバー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822045SIC-198-25-49チャコール
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822054SIC-198-25-50ブラック
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822063SIC-198-25-52アプリコット
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822079SIC-198-25-53ローズレッド
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822088SIC-198-25-54サルビア
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822097SIC-198-25-55フラミンゴ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822106SIC-198-25-56バーガンディー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822115SIC-198-25-59オールドローズ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822124SIC-198-25-60マシュマロピンク
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822133SIC-198-25-61アズキ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822149SIC-198-25-63コパー
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822158SIC-198-25-65マスカット
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822167SIC-198-25-66ウグイス
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822176SIC-198-25-67グレープフルーツ
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38822185SIC-198-25-68モスグリーン
4,460
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 事務作業の際使用
有限会社 オザワボディーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする