曜日別特売

ポリエステルグログランリボン/12ミリ

ポリエステルグログランリボン/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルグログランリボン/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルグログランリボン/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルグログランリボン/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)

8サイズ×105色 ポリエステルのグログランリボンです。ポリエステルのため物性がよく、スタイリッシュなデザイン。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど様々な製品との相性が抜群です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全105種類を絞り込む
105種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38826945SIC-199-12-1ホワイト
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38826954SIC-199-12-2クリーム
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38826963SIC-199-12-3ベージュ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38826979SIC-199-12-5ペールピンク
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38826988SIC-199-12-6シャーベットブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38826997SIC-199-12-7クリスタルグレイ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827006SIC-199-12-9パウダーピンク
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827015SIC-199-12-12サンドベージュ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827024SIC-199-12-13ミント
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827033SIC-199-12-15パセリ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827049SIC-199-12-16ラピス
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827058SIC-199-12-18ショーブ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827067SIC-199-12-20プラム
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827076SIC-199-12-21パンプキン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827085SIC-199-12-23ブルーグレイ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827094SIC-199-12-24カラシ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827103SIC-199-12-26ラスト
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827119SIC-199-12-27アンティークゴールド
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827128SIC-199-12-28ワサビ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827137SIC-199-12-29チャイナブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827146SIC-199-12-31アッシュグレイ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827155SIC-199-12-32サフラン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827164SIC-199-12-34オリーブグレイ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827173SIC-199-12-35ブラウン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827189SIC-199-12-36ダークブラウン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827198SIC-199-12-37イエローグリーン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827207SIC-199-12-39ダークグリーン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827216SIC-199-12-40ワイン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827225SIC-199-12-41チェリー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827234SIC-199-12-42レッド
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827243SIC-199-12-43ガーネット
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827259SIC-199-12-44ターコイズ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827268SIC-199-12-45コバルトブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827277SIC-199-12-47ナイトブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827286SIC-199-12-48シルバー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827295SIC-199-12-49チャコール
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827304SIC-199-12-50ブラック
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827313SIC-199-12-52アプリコット
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827329SIC-199-12-53ローズレッド
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827338SIC-199-12-54サルビア
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827347SIC-199-12-55フラミンゴ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827356SIC-199-12-56バーガンディー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827365SIC-199-12-59オールドローズ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827374SIC-199-12-60マシュマロピンク
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827383SIC-199-12-61アズキ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827399SIC-199-12-63コパー
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827408SIC-199-12-65マスカット
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827417SIC-199-12-66ウグイス
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827426SIC-199-12-67グレープフルーツ
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38827435SIC-199-12-68モスグリーン
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする