曜日別特売

ポリエステルグログランリボン/25ミリ

ポリエステルグログランリボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルグログランリボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルグログランリボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステルグログランリボン/25ミリ - S.I.C.(SHINDO)

8サイズ×105色 ポリエステルのグログランリボンです。ポリエステルのため物性がよく、スタイリッシュなデザイン。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど様々な製品との相性が抜群です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38830095SIC-199-25-1ホワイト
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830104SIC-199-25-2クリーム
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830113SIC-199-25-3ベージュ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830129SIC-199-25-5ペールピンク
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830138SIC-199-25-6シャーベットブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830147SIC-199-25-7クリスタルグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830156SIC-199-25-9パウダーピンク
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830165SIC-199-25-12サンドベージュ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830174SIC-199-25-13ミント
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830183SIC-199-25-15パセリ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830199SIC-199-25-16ラピス
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830208SIC-199-25-18ショーブ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830217SIC-199-25-20プラム
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830226SIC-199-25-21パンプキン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830235SIC-199-25-23ブルーグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830244SIC-199-25-24カラシ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830253SIC-199-25-26ラスト
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830269SIC-199-25-27アンティークゴールド
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830278SIC-199-25-28ワサビ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830287SIC-199-25-29チャイナブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830296SIC-199-25-31アッシュグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830305SIC-199-25-32サフラン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830314SIC-199-25-34オリーブグレイ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830323SIC-199-25-35ブラウン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830339SIC-199-25-36ダークブラウン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830348SIC-199-25-37イエローグリーン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830357SIC-199-25-39ダークグリーン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830366SIC-199-25-40ワイン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830375SIC-199-25-41チェリー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830384SIC-199-25-42レッド
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830393SIC-199-25-43ガーネット
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830409SIC-199-25-44ターコイズ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830418SIC-199-25-45コバルトブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830427SIC-199-25-47ナイトブルー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830436SIC-199-25-48シルバー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830445SIC-199-25-49チャコール
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830454SIC-199-25-50ブラック
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830463SIC-199-25-52アプリコット
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830479SIC-199-25-53ローズレッド
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830488SIC-199-25-54サルビア
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830497SIC-199-25-55フラミンゴ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830506SIC-199-25-56バーガンディー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830515SIC-199-25-59オールドローズ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830524SIC-199-25-60マシュマロピンク
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830533SIC-199-25-61アズキ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830549SIC-199-25-63コパー
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830558SIC-199-25-65マスカット
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830567SIC-199-25-66ウグイス
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830576SIC-199-25-67グレープフルーツ
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38830585SIC-199-25-68モスグリーン
4,710
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする