曜日別特売

サテンコード/M

サテンコード/M - S.I.C.(SHINDO)サテンコード/M - S.I.C.(SHINDO)

3サイズ×33色 たっぷりの光沢と滑らかな肌触り。 ポリエステル100%のサテンコード(丸紐)です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)2長さ(m)50混率(%)ポリエステル100内容量1巻(50m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38842223SIC-3100-M-1-ホワイト
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842239SIC-3100-M-2-クリーム
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842248SIC-3100-M-6-シャーベットブルー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842257SIC-3100-M-12-サンドベージュ
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842266SIC-3100-M-24-カラシ
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842275SIC-3100-M-29-チャイナブルー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842284SIC-3100-M-32-サフラン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842293SIC-3100-M-34-オリーブグレイ
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842309SIC-3100-M-35-ブラウン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842318SIC-3100-M-36-ダークブラウン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842327SIC-3100-M-37-イエローグリーン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842336SIC-3100-M-39-ダークグリーン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842345SIC-3100-M-40-ワイン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842354SIC-3100-M-43-ガーネット
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842363SIC-3100-M-47-ナイトブルー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842379SIC-3100-M-49-チャコール
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842388SIC-3100-M-50-ブラック
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842397SIC-3100-M-52-アプリコット
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842406SIC-3100-M-53-ローズレッド
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842415SIC-3100-M-66-ウグイス
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842424SIC-3100-M-70-キャメル
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842433SIC-3100-M-76-グリーンティー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842449SIC-3100-M-84-オールドネイビー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842458SIC-3100-M-96-ダークネイビー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842467SIC-3100-M-98-ペールグレイ
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842476SIC-3100-M-111-ゴールド
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842485SIC-3100-M-112-ピンク
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842494SIC-3100-M-121-ショッキングピンク
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842503SIC-3100-M-125-パープル
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842519SIC-3100-M-132-ビターオレンジ
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842528SIC-3100-M-133-ラベンダー
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842537SIC-3100-M-135-オフホワイト
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38842546SIC-3100-M-142-コーヒーブラウン
5,8805,798
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
46224127SIC-3100-M-121【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ショッキングピンク
5,8805,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする