コットンサテンコード/S

コットンサテンコード/S S.I.C.(SHINDO) コットンサテンコード/S S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

3サイズ×25色 コットン(綿)100%のサテンコード(丸紐)です。肌触りの良いコットンを使用しています。ナチュラルで柔らかい風合いです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)2 長さ(m)50 混率(%)コットン100 内容量1巻(50m)
関連資料: 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38843386 SIC-3101-S-0 キナリ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843395 SIC-3101-S-1 ホワイト
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843404 SIC-3101-S-5 ペールピンク
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843413 SIC-3101-S-7 クリスタルグレイ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843429 SIC-3101-S-12 サンドベージュ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843438 SIC-3101-S-13 ミント
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843447 SIC-3101-S-18 ショーブ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843456 SIC-3101-S-34 オリーブグレイ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843465 SIC-3101-S-36 ダークブラウン
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843474 SIC-3101-S-47 ナイトブルー
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843483 SIC-3101-S-48 シルバー
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843499 SIC-3101-S-49 チャコール
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843508 SIC-3101-S-50 ブラック
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843517 SIC-3101-S-51 ハニークリーム
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843526 SIC-3101-S-53 ローズレッド
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843535 SIC-3101-S-60 マシュマロピンク
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843544 SIC-3101-S-65 マスカット
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843553 SIC-3101-S-83 ゴーロアズブルー
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843569 SIC-3101-S-88 フジ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843578 SIC-3101-S-101 レディッシュグレイ
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843587 SIC-3101-S-113 ライトミント
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843596 SIC-3101-S-124 バイオレット
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843605 SIC-3101-S-135 オフホワイト
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843614 SIC-3101-S-136 ライフルグリーン
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38843623 SIC-3101-S-142 コーヒーブラウン
6,860
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38843605
2023-03-03
用途:
商品の一部素材として使用
製造業

艶があり、きれいなコードです。
小さな巾着袋の素材として購入しましたが、結ぶ頻度が高くなると少し糸のほつれが出てくるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする