ストリングコード4.5mm

ストリングコード4.5mm - S.I.C.(SHINDO)ストリングコード4.5mm - S.I.C.(SHINDO)ストリングコード4.5mm - S.I.C.(SHINDO)ストリングコード4.5mm - S.I.C.(SHINDO)

12サイズ×45色 スパンレーヨン100%のベーシックな丸紐です。 風合いは柔らかく、サイズは直径約4.5mm。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4.5長さ(m)30混率(%)レーヨン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38846028SIC-3121-88-1ホワイト
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846037SIC-3121-88-3ベージュ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846046SIC-3121-88-5ペールピンク
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846055SIC-3121-88-8ピーチベージュ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846064SIC-3121-88-10ココナッツ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846073SIC-3121-88-12サンドベージュ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846089SIC-3121-88-20プラム
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846098SIC-3121-88-24カラシ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846107SIC-3121-88-26ラスト
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846116SIC-3121-88-30セージグリーン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846125SIC-3121-88-31アッシュグレイ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846134SIC-3121-88-34オリーブグレイ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846143SIC-3121-88-35ブラウン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846159SIC-3121-88-36ダークブラウン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846168SIC-3121-88-39ダークグリーン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846177SIC-3121-88-40ワイン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846186SIC-3121-88-41チェリー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846195SIC-3121-88-48シルバー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846204SIC-3121-88-50ブラック
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846213SIC-3121-88-51ハニークリーム
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846229SIC-3121-88-53ローズレッド
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846238SIC-3121-88-56バーガンディー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846247SIC-3121-88-57ローズタン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846256SIC-3121-88-63コパー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846265SIC-3121-88-67グレープフルーツ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846274SIC-3121-88-71オリーブ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846283SIC-3121-88-72リーフグリーン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846299SIC-3121-88-76グリーンティー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846308SIC-3121-88-87パンジー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846317SIC-3121-88-89ライラック
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846326SIC-3121-88-96ダークネイビー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846335SIC-3121-88-100ペールシルバー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846344SIC-3121-88-101レディッシュグレイ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846353SIC-3121-88-105スチールブラック
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846369SIC-3121-88-120オレンジ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846378SIC-3121-88-125パープル
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846387SIC-3121-88-126スカイブルー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846396SIC-3121-88-128ロイヤルブルー
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846405SIC-3121-88-131ニッケル
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846414SIC-3121-88-132ビターオレンジ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846423SIC-3121-88-135オフホワイト
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846439SIC-3121-88-142コーヒーブラウン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846448SIC-3121-88-162クリームカーキ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846457SIC-3121-88-176シナモン
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
38846466SIC-3121-88-9000キバタ
2,690
2,688
2,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする