曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP

【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP - 東日製作所

トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。

用途ポカヨケ(締め忘れ防止)適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書寸法A(mm)40.6精度±3%寸法D(mm)34寸法C(mm)27精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892639CMQSP-M61個5~252490.85537
107,800
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
38892648CMQSP-M81個10~502490.85634
107,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38892657CMQSP-M101個20~1003141.1837.5
111,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38892666CMQSP-M121個30~1403791.21038
114,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815103CMQSP-M10(トレサビリティ体系図付)1セット20~1003141.1837.5
119,000
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815119CMQSP-M12(トレサビリティ体系図付)1セット30~1403791.21038
122,100
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815128CMQSP-M6(トレサビリティ体系図付)1セット5~252490.85537
115,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815137CMQSP-M8(トレサビリティ体系図付)1セット10~502490.85634
115,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする