曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP - 東日製作所

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※MHモデル、QSP200N4~420N はメタルグリップ、その他は樹脂グリップです。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブa(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892754QSP1.5N41個0.3~1.5a:6.35、b:7.51500.1615
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892763QSP3N41個0.6~3a:6.35、b:7.51500.1615
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892779QSP6N41個1~6a:6.35、b:7.51850.1915
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892788QSP12N41個2~12a:6.35、b:7.51850.1915
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892797QSP25N3-1/41個5~25a:6.35、b:7.52150.2515
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892806QSP25N31個5~25a:9.53、b:112150.2515
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892815QSP50N31個10~50a:9.53、b:112400.420
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892824QSP100N4-3/81個20~100a:9.53、b:113150.6521.7
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892833QSP100N41個20~100a:12.7、b:143150.6521.7
19,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892849QSP140N31個30~140a:12.7、b:143800.721.7
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892858QSP200N41個40~200a:12.7、b:15.44651.227.2
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892867QSP280N3-1/21個40~280a:12.7、b:15.46651.827.2
32,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892876QSP280N31個40~280a:19.05、b:20.56651.827.2
32,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815225QSP1.5N4(トレサビリティ体系図付)1セット0.3~1.5a:6.35、b:7.51500.1615
23,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815234QSP100N4(トレサビリティ体系図付)1セット20~100a:12.7、b:143150.6521.7
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815243QSP100N4-3/8(トレサビリティ体系図付)1セット20~100a:9.53、b:113150.6521.7
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815259QSP12N4(トレサビリティ体系図付)1セット2~12a:6.35、b:7.51850.1915
23,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815268QSP140N3(トレサビリティ体系図付)1セット30~140a:12.7、b:143800.721.7
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815277QSP200N4(トレサビリティ体系図付)1セット40~200a:12.7、b:15.44651.227.2
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815286QSP25N3(トレサビリティ体系図付)1セット5~25a:9.53、b:112150.2515
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815295QSP25N3-1/4(トレサビリティ体系図付)1セット5~25a:6.35、b:7.52150.2515
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815304QSP280N3(トレサビリティ体系図付)1セット40~280a:19.05、b:20.56651.827.2
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815313QSP280N3-1/2(トレサビリティ体系図付)1セット40~280a:12.7、b:15.46651.827.2
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815329QSP3N4(トレサビリティ体系図付)1セット0.6~3a:6.35、b:7.51500.1615
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815338QSP50N3(トレサビリティ体系図付)1セット10~50a:9.53、b:112400.420
25,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815347QSP6N4(トレサビリティ体系図付)1セット1~6a:6.35、b:7.51850.1915
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051696QSP1.5N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.3~1.5a:6.35、b:7.51500.1615
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051705QSP1.5N4(英語版一般校正証明書付)1台0.3~1.5a:6.35、b:7.51500.1615
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051714QSP3N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.6~3a:6.35、b:7.51500.1615
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051730QSP3N4(英語版一般校正証明書付)1台0.6~3a:6.35、b:7.51500.1615
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051739QSP6N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台1~6a:6.35、b:7.51850.1915
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051748QSP6N4(英語版一般校正証明書付)1台1~6a:6.35、b:7.51850.1915
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051757QSP12N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台2~12a:6.35、b:7.51850.1915
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051766QSP12N4(英語版一般校正証明書付)1台2~12a:6.35、b:7.51850.1915
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051775QSP25N3-1/4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台5~25a:6.35、b:7.52150.2515
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051784QSP25N3-1/4(英語版一般校正証明書付)1台5~25a:6.35、b:7.52150.2515
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051800QSP25N3(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台5~25a:9.53、b:112150.2515
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051809QSP25N3(英語版一般校正証明書付)1台5~25a:9.53、b:112150.2515
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051818QSP50N3(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~50a:9.53、b:112400.420
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051827QSP50N3(英語版一般校正証明書付)1台10~50a:9.53、b:112400.420
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051836QSP100N4-3/8(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~100a:9.53、b:113150.6521.7
オープン
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051845QSP100N4-3/8(英語版一般校正証明書付)1台20~100a:9.53、b:113150.6521.7
オープン
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051854QSP100N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~100a:12.7、b:143150.6521.7
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051870QSP100N4(英語版一般校正証明書付)1台20~100a:12.7、b:143150.6521.7
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051879QSP140N3(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台30~140a:12.7、b:143800.721.7
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051888QSP140N3(英語版一般校正証明書付)1台30~140a:12.7、b:143800.721.7
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051897QSP200N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台40~200a:12.7、b:15.44651.227.2
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051906QSP200N4(英語版一般校正証明書付)1台40~200a:12.7、b:15.44651.227.2
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051915QSP280N3-1/2(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台40~280a:12.7、b:15.46651.827.2
オープン
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051924QSP280N3-1/2(英語版一般校正証明書付)1台40~280a:12.7、b:15.46651.827.2
オープン
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする