曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH

【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH - 東日製作所

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38893253CSP25N3×10D-MH1個5~251950.215186
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893269CSP50N3×12D-MH1個10~502150.320208
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893278CSP50N3×15D-MH1個10~502200.320218
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893287CSP100N3×15D-MH1個20~1002900.4521.7291
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893296CSP140N3×15D-MH1個30~1403500.5521.7350
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815645CSP100N3X15D-MH(トレサビリティ体系図付)1セット20~1002900.4521.7291
23,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815654CSP140N3X15D-MH(トレサビリティ体系図付)1セット30~1403500.5521.7350
27,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815663CSP25N3X10D-MH(トレサビリティ体系図付)1セット5~251950.215186
21,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815679CSP50N3X12D-MH(トレサビリティ体系図付)1セット10~502150.320208
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815688CSP50N3X15D-MH(トレサビリティ体系図付)1セット10~502200.320218
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052396CSP25N3X10D-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台5~251950.215186
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052405CSP25N3X10D-MH(英語版一般校正証明書付)1台5~251950.215186
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052414CSP50N3X12D-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~502150.320208
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052430CSP50N3X12D-MH(英語版一般校正証明書付)1台10~502150.320208
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052439CSP50N3X15D-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~502200.320218
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052448CSP50N3X15D-MH(英語版一般校正証明書付)1台10~502200.320218
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052457CSP100N3X15D-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~1002900.4521.7291
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052466CSP100N3X15D-MH(英語版一般校正証明書付)1台20~1002900.4521.7291
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052475CSP140N3X15D-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台30~1403500.5521.7350
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052484CSP140N3X15D-MH(英語版一般校正証明書付)1台30~1403500.5521.7350
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする