曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP - 東日製作所

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。

用途単一ボルトでの組み立て作業。寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※SP2N2~310N2は樹脂グリップです。SP420N、560N、SP2-MHはメタルグリップとなります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
全32種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
有効長(mm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38893524SP420N×271個90~420840約3.3553C:78、b:18
51,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893533SP420N×301個90~420840約3.3553C:78、b:18
51,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893549SP420N×321個90~420840約3.3553C:78、b:18
53,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893558SP420N×361個90~420840約3.3553C:78、b:18
53,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38893567SP560N×301個130~560995約4615C:81、b:19
62,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38893576SP560N×321個130~560995約4615C:83、b:19
62,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38893585SP560N×361個130~5601000約4615C:87、b:19
62,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38893594SP560N×461個130~5601005約4.5612C:97、b:19
82,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38893603SP560N×551個130~5601010約4.5612C:104、b:19
82,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815889SP420NX27(トレサビリティ体系図付)1セット90~420840約3.3553C:78、b:18
59,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815898SP420NX30(トレサビリティ体系図付)1セット90~420840約3.3553C:78、b:18
59,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815907SP420NX32(トレサビリティ体系図付)1セット90~420840約3.3553C:78、b:18
61,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815916SP420NX36(トレサビリティ体系図付)1セット90~420840約3.3553C:78、b:18
61,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815925SP560NX30(トレサビリティ体系図付)1セット130~560995約4615C:81、b:19
70,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815934SP560NX32(トレサビリティ体系図付)1セット130~560995約4615C:83、b:19
70,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815943SP560NX36(トレサビリティ体系図付)1セット130~5601000約4615C:87、b:19
70,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815959SP560NX46(トレサビリティ体系図付)1セット130~5601005約4.5612C:97、b:19
90,900
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815968SP560NX55(トレサビリティ体系図付)1セット130~5601010約4.5612C:104、b:19
90,900
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80050734SP420NX36(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80050750SP420NX36(英語版一般校正証明書付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80050759SP560NX30(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台130~560995約4615C:81、b:19
オープン
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80050768SP560NX30(英語版一般校正証明書付)1台130~560995約4615C:81、b:19
オープン
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052658SP420NX27(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052667SP420NX27(英語版一般校正証明書付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052676SP420NX30(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052685SP420NX30(英語版一般校正証明書付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052694SP420NX32(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052710SP420NX32(英語版一般校正証明書付)1台90~420840約3.3553C:78、b:18
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052719SP560NX36(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台130~5601000約4615C:87、b:19
オープン
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052728SP560NX36(英語版一般校正証明書付)1台130~5601000約4615C:87、b:19
オープン
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052737SP560NX46(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台130~5601005約4.5612C:97、b:19
オープン
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052746SP560NX46(英語版一般校正証明書付)1台130~5601005約4.5612C:97、b:19
オープン
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする