【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 - 東日製作所

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。

用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※SP2N2~310N2は樹脂グリップです。SP420N、560N、SP2-MHはメタルグリップとなります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
354件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38893619SP2N2×5.51個0.4~2168約0.1515124
10,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893628SP2N2×71個0.4~2169約0.1515125
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893646SP2N2×101個0.4~2173約0.1515127
10,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893655SP2N2×121個0.4~2175約0.1515129
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893673SP2N2×171個0.4~2180約0.1515131
13,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
38893689SP2N2×191個0.4~2180約0.1515131
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893698SP8N2×71個1.5~8169約0.1515125
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893707SP8N2×81個1.5~8171約0.1515126
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893716SP8N2×91個1.5~8172約0.1515127
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893725SP8N2×101個1.5~8173約0.1515127
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893734SP8N2×121個1.5~8175約0.1515129
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893743SP8N2×131個1.5~8176約0.1515129
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893759SP8N2×191個1.5~8180約0.1515131
13,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38893768SP8N2×241個1.5~8186約0.1515134
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893777SP8N2×271個1.5~8189約0.1515136
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893786SP19N2×101個3.5~19202約0.2115155
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893795SP19N2×111個3.5~19202約0.2115155
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893804SP19N2×121個3.5~19203約0.2115156
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893813SP19N2×131個3.5~19204約0.2115156
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893829SP19N2×141個3.5~19204約0.2115156
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893838SP19N2×171個3.5~19.0208約0.2115158
10,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893847SP19N2×191個3.5~19209約0.2115159
10,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893856SP19N2×211個3.5~19211約0.2115160
10,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893865SP19N2-1×101個3.5~19205約0.2115158
14,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893874SP19N2-2×101個3.5~19204約0.2115158
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893883SP19N2-3×101個3.5~19205約0.2115158
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893899SP38N2×81個8~38220約0.3720168
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893908SP38N2×91個8~38222約0.3720169
11,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893917SP38N2×101個8~38222約0.3720169
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893926SP38N2×111個8~38223約0.3720170
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893935SP38N2×121個8~38225約0.3720171
11,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893944SP38N2×131個8~38225約0.3720171
11,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893953SP38N2×141個8~38226約0.3720171
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893969SP38N2×161個8~38230約0.3720174
11,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893978SP38N2×171個8~38230約0.3720174
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893987SP38N2×191個8~38231約0.3720174
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894005SP38N2×241個8~38236約0.3720177
13,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894014SP38N2×271個8~38240約0.3720179
13,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894023SP38N2-1×101個8~38221約0.3720168
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894039SP38N2-2×101個8~38223約0.3720170
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894048SP38N2-3×101個8~38221約0.3720168
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894057SP67N2×141個13~67285約0.4820230
12,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894066SP67N2×161個13~67287約0.4820231
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894075SP67N2×171個13~67288約0.4820232
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894084SP67N2×181個13~67289約0.4820232
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894093SP67N2×191個13~67290約0.4820233
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894109SP67N2×211個13~67292約0.4820234
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894118SP67N2×221個13~67293約0.4820235
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894127SP67N2×241個13~67299約0.4820240
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38894136SP67N2×271個13~67303約0.4820241
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする