曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP - 東日製作所
(1件のレビュー)

単能形。
リングスパナ付単能形。
リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。
また狭い場所での作業に最適。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富な標準機種で即納体制。

用途組み立て、量産用。精度±3%サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※RSP8N2~310N2は樹脂グリップ、RSP2-MH はメタルグリップ
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895247RSP8N2×81個2~9192約0.1515146
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895256RSP8N2×101個2~9193約0.1515146
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895265RSP19N2×81個4~14.1220約0.2115173
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895274RSP19N2×101個4~21221約0.2115173
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895283RSP19N2×131個4~21223約0.3820173
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895299RSP38N2×101個9~24.2244約0.3820190
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895308RSP38N2×121個9~29.5247約0.3820190
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895317RSP38N2×131個9~29.5246約0.3820190
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895326RSP38N2×141個9~42247約0.3820190
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895335RSP38N2×161個9~42248約0.3820190
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895344RSP38N2×171個9~42248約0.3820190
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895353RSP67N2×141個14~59312約0.4720255
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895369RSP67N2×161個14~59313約0.4720255
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895378RSP67N2×171個14~73314約0.4720255
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895387RSP67N2×181個14~73314約0.4720255
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895396RSP67N2×191個14~73315約0.4720255
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895405RSP120N2×171個24~100393約0.821.7334
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895414RSP120N2×181個24~100394約0.821.7334
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895423RSP120N2×191個24~120394約0.821.7334
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895439RSP120N2×211個24~120396約0.821.7334
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895448RSP120N2×221個24~120396約0.821.7334
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895457RSP160N2×191個30~160395約0.921.7334
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895466RSP160N2×211個30~160396約0.921.7334
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895475RSP160N2×221個30~160396約0.921.7334
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895484RSP160N2×241個30~160398約0.921.7334
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895493RSP220N2×221個45~220480約1.527.2418
25,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895509RSP220N2×241個45~220481約1.527.2418
25,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895518RSP220N2×271個45~220483約1.527.2418
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895527RSP310N2×241個65~255678約227.2615
31,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895536RSP310N2×271個65~310680約227.2615
31,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895545RSP310N2×301個65~310682約227.2615
31,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816878RSP120N2X17(トレサビリティ体系図付)1セット24~100393約0.821.7334
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816887RSP120N2X18(トレサビリティ体系図付)1セット24~100394約0.821.7334
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816896RSP120N2X19(トレサビリティ体系図付)1セット24~120394約0.821.7334
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816905RSP120N2X21(トレサビリティ体系図付)1セット24~120396約0.821.7334
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816914RSP120N2X22(トレサビリティ体系図付)1セット24~120396約0.821.7334
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816923RSP160N2X19(トレサビリティ体系図付)1セット30~160395約0.921.7334
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816939RSP160N2X21(トレサビリティ体系図付)1セット30~160396約0.921.7334
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816948RSP160N2X22(トレサビリティ体系図付)1セット30~160396約0.921.7334
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816957RSP160N2X24(トレサビリティ体系図付)1セット30~160398約0.921.7334
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816966RSP19N2X10(トレサビリティ体系図付)1セット4~21221約0.2115173
21,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816975RSP19N2X13(トレサビリティ体系図付)1セット4~21223約0.3820173
21,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816984RSP19N2X8(トレサビリティ体系図付)1セット4~14.1220約0.2115173
21,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75816993RSP220N2X22(トレサビリティ体系図付)1セット45~220480約1.527.2418
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817009RSP220N2X24(トレサビリティ体系図付)1セット45~220481約1.527.2418
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817018RSP220N2X27(トレサビリティ体系図付)1セット45~220483約1.527.2418
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817027RSP310N2X24(トレサビリティ体系図付)1セット65~255678約227.2615
39,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817036RSP310N2X27(トレサビリティ体系図付)1セット65~310680約227.2615
39,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817045RSP310N2X30(トレサビリティ体系図付)1セット65~310682約227.2615
39,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817054RSP38N2X10(トレサビリティ体系図付)1セット9~24.2244約0.3820190
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 狭い箇所の締め付けトルク
秋田ユニキャリア販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすかった。狭い所にも入っていき作業がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする