曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP

【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP - 東日製作所

単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。

用途フレアナット用。トルク調整範囲(N・m)10~45寸法d(mm)20精度±3%寸法D(mm)35適合ねじ配管用最小単位0.1寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
頭部寸法(mm)
最大トルク時の手力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895588QRSP38N×171個300約0.4231s:33、t:9、l1:16.5、l2:64195
26,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895597QRSP38N×191個305約0.4232s:36、t:9、l1:18、l2:65194
26,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38895606QRSP38N×211個305約0.4234s:39、t:9、l1:19.5、l2:67192
26,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
38895615QRSP38N×241個310約0.43236s:46、t:9、l1:23、l2:69191
26,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75817185QRSP38NX17(トレサビリティ体系図付)1セット300約0.4231s:33、t:9、l1:16.5、l2:64195
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817194QRSP38NX19(トレサビリティ体系図付)1セット305約0.4232s:36、t:9、l1:18、l2:65194
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817203QRSP38NX21(トレサビリティ体系図付)1セット305約0.4234s:39、t:9、l1:19.5、l2:67192
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817219QRSP38NX24(トレサビリティ体系図付)1セット310約0.43236s:46、t:9、l1:23、l2:69191
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする