曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H

【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H - 東日製作所

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。

用途油圧マニホールド等精度±3%最小単位0.1
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895624SP38N2×19H1個8~39218約0.372620
17,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895633SP38N2×14H1個8~25222約0.373520
17,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895649SP67N2×27H1個13~67294約0.484620
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817228SP38N2X14H(トレサビリティ体系図付)1セット8~25222約0.373520
25,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817237SP38N2X19H(トレサビリティ体系図付)1セット8~39218約0.372620
25,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817246SP67N2X27H(トレサビリティ体系図付)1セット13~67294約0.484620
31,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055056SP38N2X19H(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台8~39218約0.372620
オープン
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055065SP38N2X19H(英語版一般校正証明書付)1台8~39218約0.372620
オープン
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055074SP38N2X14H(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台8~25222約0.373520
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055090SP38N2X14H(英語版一般校正証明書付)1台8~25222約0.373520
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055099SP67N2X27H(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台13~67294約0.484620
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055108SP67N2X27H(英語版一般校正証明書付)1台13~67294約0.484620
オープン
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895658SP120N2×32H-MH1個24~120363約0.755421.7
20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする