【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP

【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP - 東日製作所

左右ねじ締付け用。
単能形。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。

用途組み立て、量産用。精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895755BQSP10N1個5~106.352140.215
29,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895764BQSP20N1個10~209.532140.215
29,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
38895773BQSP40N1個20~409.532400.420
31,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
38895789BQSP70N1個35~709.533140.6321.7
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895798BQSP120N1個60~12012.73800.7321.7
40,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895807BQSP220N1個110~22012.74621.327.2
45,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895816BQSP300N1個150~30019.056652.427.2
60,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38895825BQSP400N1個200~42019.059713.730
85,100
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75817343BQSP10N(トレサビリティ体系図付)1セット5~106.352140.215
37,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817359BQSP120N(トレサビリティ体系図付)1セット60~12012.73800.7321.7
48,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817368BQSP20N(トレサビリティ体系図付)1セット10~209.532140.215
37,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817377BQSP220N(トレサビリティ体系図付)1セット110~22012.74621.327.2
53,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817386BQSP300N(トレサビリティ体系図付)1セット150~30019.056652.427.2
68,200
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75817395BQSP400N(トレサビリティ体系図付)1セット200~42019.059713.730
93,100
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75817404BQSP40N(トレサビリティ体系図付)1セット20~409.532400.420
39,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817413BQSP70N(トレサビリティ体系図付)1セット35~709.533140.6321.7
44,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055300BQSP10N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台5~106.352140.215
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055309BQSP20N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~209.532140.215
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055318BQSP40N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~409.532400.420
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055327BQSP10N(英語版一般校正証明書付)1台5~106.352140.215
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055336BQSP20N(英語版一般校正証明書付)1台10~209.532140.215
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055345BQSP40N(英語版一般校正証明書付)1台20~409.532400.420
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055354BQSP70N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台35~709.533140.6321.7
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055370BQSP120N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台60~12012.73800.7321.7
オープン
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055379BQSP220N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台110~22012.74621.327.2
オープン
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055388BQSP300N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台150~30019.056652.427.2
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055397BQSP70N(英語版一般校正証明書付)1台35~709.533140.6321.7
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055406BQSP120N(英語版一般校正証明書付)1台60~12012.73800.7321.7
オープン
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055415BQSP220N(英語版一般校正証明書付)1台110~22012.74621.327.2
オープン
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055424BQSP300N(英語版一般校正証明書付)1台150~30019.056652.427.2
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055440BQSP400N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台200~42019.059713.730
オープン
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055449BQSP400N(英語版一般校正証明書付)1台200~42019.059713.730
オープン
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする