曜日別特売

景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑

景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 - OKACHO景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 - OKACHO景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 - OKACHO景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 - OKACHO景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 - OKACHO景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 - OKACHO

ご要望の多かった、表がブルー、裏がグリーンのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。
状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。
緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。
屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプです。
また、現地スタッフによる徹底した品質管理を行っておりますので安心してお使いいただけます。

用途業務またはご家庭における、防風、防寒、防汚、日よけ、雨避け、目張り(プライバシーの確保)に加え一時的な貯水。家屋の応急処置、防災・災害対策用具として。厚さ厚手(#3000)特性防水材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ耐久性約9ヶ月~12カ月内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892587300105113.6×5.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892596300105125.4×7.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
388926053001051310×10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする