曜日別特売

スカットディスク(N) Z

スカットディスク(N) Z - イチグチスカットディスク(N) Z - イチグチスカットディスク(N) Z - イチグチ
(1件のレビュー)
砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
粒度
外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826616SKDFB025Z-0040402525
150
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826625SKDFB025Z-0060602525
150
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826634SKDFB025Z-0080802525
150
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826643SKDFB038Z-0040403838
180
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826652SKDFB038Z-0060603838
180
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826668SKDFB038Z-0080803838
180
149
164(税込)
当日出荷
19826677SKDFB050Z-0040405050
220
179
197(税込)
当日出荷
19826686SKDFB050Z-0060605050
220
179
197(税込)
当日出荷
19826695SKDFB050Z-0080805050
220
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19826704SKDFB075Z-0040407575
320
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826713SKDFB075Z-0060607575
320
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826722SKDFB075Z-0080807575
320
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826695
2022-08-18
用途: 研磨作業
建設業・工事業

良かったです、脱着
が簡単で使いやすかった、商品
の到着迄時間がかかっつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする