曜日別特売
モノタロウ

肩掛けバンド 刈払機用

肩掛けバンド 刈払機用 - モノタロウ肩掛けバンド 刈払機用 - モノタロウ肩掛けバンド 刈払機用 - モノタロウ
(102件のレビュー)

両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。

用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は、必ず取付金具やバックル部が損傷していないか確認したうえでお使いください。損傷がみられた場合は絶対に使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39887025-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

排気量の大きい草刈り機に交換したので以前の物に比べ重量が増し肩への負担が大きくなりました。作業が辛くなった為、両肩掛けのこちらの商品を購入し使用しています。肩への負担が劇的に少なくなりました。

2025-08-28
用途: 草刈り
不動産業

刈払い機の金具とバンドの金具の向きが少し斜めにしてつけようとすると、刈払い機につける金具のバネが固いので、つけるときに少しだけ指に力を入れるので、バネは現状よりほんの少し柔らかいと使いやすい。もっとも刈払い機の金具とバンドの金具の向きをまっすぐにすればよいのだが。
刈払い機が当たる部分のパッドはズボンが擦れなくてよい。

2025-08-03
用途: 草刈り作業
株式会社スマイルアグリ農・林・水産業

今までの方掛けよりも、方に掛かる重さが分散され、機械が軽くなり、長時間の草刈りの疲労度が大幅に軽減されました。
最初のバンドの調整が少し難しいくらいです。

2025-10-21
用途: 草刈り作業

身長163センチの小柄な私には、ベルトを短くしても体にフィットしないくらい、フックの位置が低くなりすぎるくらいでした。
何とか試行錯誤して使いたいと思います。

対象商品 : 39887025
2025-07-16
用途: 草刈り
農・林・水産業

肩の負担が減り軽く感じた。
パットを外さないと空調服の穴が通らない。
バンドを身につけてから空調服を着ると涼しくです。

2025-09-14
用途: 刈り払機に

細身なのでベルトがかなり余りギリギリ留め具のギリギリまで小さくしないと体にフィットしないくらいでした。
身長が低めの方や女性だとベルトを切らないと合わないと思います。
肩パッドがずれやすいので方ベルトを繋ぐ胸ベルトを追加したら使いやすくなりました。

1が参考にしています
2025-06-18
用途: 草苅
建設業・工事業

前回に購入したリピーターですが、プラスチック製留め具が破損したので、仕方無く再購入しました。留め具の破損以外は満足出来ますが、留め具の強度をもう少し高めて頂けると幸いです。

2が参考にしています
2025-04-05
用途: 早速使用してみました

肩掛け式を使用していましたが両肩掛けタイプの方が肩への負担が無さそうなので購入しました。何回か使用しましたが楽です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
肩パッドのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-09-26
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-09-26
質問:
「モノタロウ」のロゴは入っていますか。
回答:
左右の肩パッド部分にロゴが入っております。
2024-09-26

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする