曜日別特売

マイクロウェルプレート 446612

マイクロウェルプレート 446612 - Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。

仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350材質PS(ポリスチレン)クリア表面処理マキシソープ底形状平底+カーブエッジサイズ(mm)86×128アズワン品番1-7366-15内容量1箱(5個×12包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38897663-
38,340
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする