曜日別特売

ゴミステーション

ゴミステーション - アズワン

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。こもる臭気や、犬・猫・カラス等によるゴミの散乱も防ぎます。床板と前面扉は取り外し可能で、お掃除も簡単。安全ストッパー、アジャスター付。

材質本体/アルミ製・アルマイト加工、コーナー部/アルミダイキャスト、ストッパー部/18-8ステンレス内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
容量(L)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38899578KGM1302GS-180WT7110801801800×680×1200
322,000
321,999
354,199(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38899569KGM1301GS-090S4849090900×680×1200
258,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38899569KGM130142748896GS-180WTKGM1301 ゴミステーション GS-WTシリーズ 本宏製作所 42748896ゴミステーション GS-WTシリーズ本宏製作所1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする