ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ

ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ - アズワン

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。

内容量1本
全27種類を絞り込む
種別
27種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903963OSP-00-L60#0番手3-7607-01
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38903979OSP-1.5-L60#0.7番手3-7607-02
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38903988OSP-02-L60#1番手3-7607-03
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38903997OSP-03-L60#2番手3-7607-04
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904006OSP-04-L60#2.7番手3-7607-05
14,500
14,355
15,791(税込)
当日出荷
38904015OSP-05-L60#3番手3-7607-06
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904024OSP-06-L60#3.4番手3-7607-07
14,500
14,355
15,791(税込)
当日出荷
38904033OSP-07-L60#3.8番手3-7607-08
14,500
14,355
15,791(税込)
5日以内出荷
返品不可
38904049OSP-08-L60#4番手3-7607-09
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904058OSP-09-L60#4.8番手3-7607-10
14,500
14,355
15,791(税込)
5日以内出荷
返品不可
38904067OSP-10-L60#5番手3-7607-11
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904076OSP-12-L60#5.5番手3-7607-12
14,500
14,400
15,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
38904085OSP-13-L60#6番手3-7607-13
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904094OSP-15-L60#6.6番手3-7607-14
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904103OSP-17-L60#7番手3-7607-15
14,500
14,355
15,791(税込)
11日以内出荷
返品不可
38904119OSP-18-L60#8番手3-7607-16
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904128OSP-22-L60#9番手3-7607-17
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904137OSP-25-L60#10番手3-7607-18
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904146OSP-30-L60#12番手3-7607-19
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904155OSP-35-L60#14番手3-7607-20
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904164OSP-42-L60#16番手3-7607-21
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904173OSP-47-L60#18番手3-7607-22
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904189OSP-52-L60#20番手3-7607-23
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904198OSP-80-L60#30番手3-7607-24
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904207OSP-100-L60#37番手3-7607-25
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904216OSP-120-L60#46番手3-7607-26
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
38904225OSP-150-L60#55番手3-7607-27
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする