広島
パイプヒーター サーモ付 1kw 131シリーズ
一般共通用。防滴タイプ
全長(mm)
550
サイズ
大
コード長さ(m)
1.5
ヒーター寸法(mm)
80
入力
100V
アズワン品番
61-9680-82
時間定格
連続使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38915163
131-26
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください