オープントレー PS OTシリーズ

オープントレー PS OTシリーズ - アズワン

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。

内容量1セット(5枚)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38916003OTK-016PS 415×484×17mm 20×5列61-9948-87
6,100
6,090
6,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916019OTK-028PS 250×336×20mm 2×10列61-9948-94
5,400
5,390
5,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916028OTK-033PS 252×348×21mm 10×10列61-9948-97
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
38916037OTK-040PS 234×324×15mm 10×7列61-9949-02
5,400
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
38916046OTK-044PS 233.5×297.5×15mm 10×7列61-9949-05
5,400
5,390
5,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916055OTK-048PS 205×355×15mm 10×5列61-9949-07
5,400
5,390
5,929(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916064OTK-049PS 190×355×28.5mm 10×1列61-9949-08
5,400
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
38916073OTK-050PS 249×372×15mm 10×5列61-9949-09
5,400
5,390
5,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916098OTK-098PS 346×500×35mm 4×5列61-9949-36
5,400
5,390
5,929(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916107OTK-099PS 282×348×20mm 5×4列61-9949-37
5,400
5,390
5,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916116OTK-124PS 230×185×12mm 15×10列61-9949-48
5,400
5,390
5,929(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916125OTK-142PS 267×329×12mm 10×5列61-9949-59
5,400
5,390
5,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916134OTK-180PS 334×492×36mm 10×1列61-9949-76
7,700
7,690
8,459(税込)
6日以内出荷
返品不可
38916143OTO-004PS 225×295×14mm 7×5列61-9949-89
4,600
4,590
5,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
38916159OTO-007PS 165×340×28mm 10×5列61-9949-90
5,400
5,390
5,929(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916168OTO-015PS 240×405×17mm 10×6列61-9949-92
5,400
5,390
5,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916177OTO-016PS 415×485×18mm 10×12列61-9949-93
6,100
6,090
6,699(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916186OTO-021PS 278×278×5mm 5261-9949-94
5,400
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
38916089OTK-067PS 262×309×5mm 5×3列61-9949-18
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする