曜日別特売

サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ

サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ - アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ - アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ - アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ - アズワン

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。

種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38916545T-004-10(10マス)1マイ1枚61-9950-13
1,450
1,440
1,584(税込)
17日以内出荷
返品不可
38916554T-004-10(10マス)3マイ1セット(3枚)61-9950-14
2,700
2,690
2,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
38916563T-004-10(10マス)5マイ1セット(5枚)61-9950-15
4,000
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする