多孔質炭素 クノーベル (R)
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-14
内容量1個
注意
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07