ユニバーサル
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ
本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状
プラグ
使用流体
薬品
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38996704
00N-160-01
NPT
NPT1/4
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
38996713
00N-160-02
PT
PT3/8
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
38996729
00N-160-03
PT
PT1/2
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38996738
00N-160-04
PT
PT3/4
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
38996747
00N-160-05
PT
PT1
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000