曜日別特売

USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ ストレートタイプ 00N-167シリーズ

USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ ストレートタイプ 00N-167シリーズ - ユニバーサル

本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。

形状プラグねじの種類PTねじ規格インチサイズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3899693900N-167-01PT3/8
34,000
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
3899694800N-167-02PT1/2
36,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする