キャニオン
ステンレス台車
ステンレス仕様ですからクリーンな環境に最適の台車です。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ナイロン/ステンレス金具
材質(ハンドル)
ステンレス
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ステンレス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39013118
D-1
約200(均等静止荷重)
900×600
61-3805-81
¥258,000
¥
249,800
¥274,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39013127
D-2
約200(均等静止荷重)
900×600
61-3805-82
¥204,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。