日本計量器工業
標準石油用密度計Ⅰ型B JCシリーズ
全長(mm)
約300
最小目盛(g/cm
3
)
0.001
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
目盛範囲(g/cm
3
)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39094905
JC-9221
61-0017-34
No.1
0.600~0.650
JC-9221
¥12,000
取扱い終了
返品不可
39094914
JC-9222
61-0017-35
No.2
0.650~0.700
JC-9222
¥8,400
取扱い終了
返品不可
39094923
JC-9223
61-0017-36
No.3
0.700~0.750
JC-9223
¥8,400
取扱い終了
返品不可
39094939
JC-9224
61-0017-37
No.4
0.750~0.800
JC-9224
¥8,400
取扱い終了
返品不可
39094948
JC-9225
61-0017-38
No.5
0.800~0.850
JC-9225
¥6,400
取扱い終了
返品不可
39094957
JC-9226
61-0017-39
No.6
0.850~0.900
JC-9226
¥6,400
取扱い終了
返品不可
39094966
JC-9227
61-0017-40
No.7
0.900~0.950
JC-9227
¥6,400
取扱い終了
返品不可
39094975
JC-9228
61-0017-41
No.8
0.950~1.000
JC-9228
¥6,400
取扱い終了
返品不可
39094984
JC-9229
61-0017-42
No.9
1.000~1.050
JC-9229
¥6,400
取扱い終了
返品不可
39094993
JC-9230
61-0017-43
No.10
1.050~1.000
JC-9230
¥6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください