日本計量器工業
標準石油用密度計II型A JCシリーズ
全長(mm)
約160
最小目盛(g/cm
3
)
0.001
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
目盛範囲(g/cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39095009
JC-9240
標準石油用密度計Ⅱ型A No.1
JC-9240
61-0017-44
0.600~0.650
¥10,000
取扱い終了
返品不可
39095018
JC-9241
標準石油用密度計Ⅱ型A No.2
JC-9241
61-0017-45
0.650~0.700
¥8,200
取扱い終了
返品不可
39095027
JC-9242
標準石油用密度計Ⅱ型A No.3
JC-9242
61-0017-46
0.700~0.750
¥8,200
取扱い終了
返品不可
39095036
JC-9243
標準石油用密度計Ⅱ型A No.4
JC-9243
61-0017-47
0.750~0.800
¥8,200
取扱い終了
返品不可
39095045
JC-9244
標準石油用密度計Ⅱ型A No.5
JC-9244
61-0017-48
0.800~0.850
¥5,800
取扱い終了
返品不可
39095054
JC-9245
標準石油用密度計Ⅱ型A No.6
JC-9245
61-0017-49
0.850~0.900
¥5,800
取扱い終了
返品不可
39095063
JC-9246
標準石油用密度計Ⅱ型A No.7
JC-9246
61-0017-50
0.900~0.950
¥5,800
取扱い終了
返品不可
39095079
JC-9247
標準石油用密度計Ⅱ型A No.8
JC-9247
61-0017-51
0.950~1.000
¥5,800
取扱い終了
返品不可
39095088
JC-9248
標準石油用密度計Ⅱ型A No.9
JC-9248
61-0017-52
1.000~1.050
¥5,800
取扱い終了
返品不可
39095097
JC-9249
標準石油用密度計Ⅱ型A No.10
JC-9249
61-0017-53
1.050~1.000
¥5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください