このサイズにして600ルーメンを超える充電式LEDライトの誕生。最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。LED発光制御と放熱設計により、長時間の安定した明るさと抜群の信頼性を誇ります。瞬間的に大きなルーメン数を出すライトとは異なり、業務用としても安心してご使用いただけます。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバーします。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※ストリオンLED等をこのモデルに変換することは出来ません。