超音波空中レベル計

超音波空中レベル計 - 本多電子

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。

仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg材質ABS構造IP66相当精度±0.25%F.S.(±3cm)表示LCD表示(バックライト付き)チャンネル数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237周波数10~60kHz(センサ仕様により選択)測定対象液体・紛体使用周囲温度(℃)-20~70外部メモリーmicroSD(TM)カードアズワン品番61-0173-73内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113534HD1200
107,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする