未滅菌 Mega Grip TYVEK シューズカバー 2950シリーズ

未滅菌 Mega Grip TYVEK シューズカバー 2950シリーズ - Valumax International未滅菌 Mega Grip TYVEK シューズカバー 2950シリーズ - Valumax International未滅菌 Mega Grip TYVEK シューズカバー 2950シリーズ - Valumax International

底には特殊開発されたMegaGripを使用し、滑りやすい床での滑り止めや転倒を防ぎます。内底にも滑り止め加工がされており、カバー内での靴のずれを防ぎます。上部は丈夫なTYVEK素材を使用高帯電防止加工ラテックスフリー難燃性低発塵、低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1

区分繰り返し利用タイプショート滑り止め効果あり内容量1箱(25足×6袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
391213382950-S/M
53,00052,980
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
391213472950-L/XL
53,00052,980
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
687591912950【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)L/XL
53,00052,980
40,980
アウトレット
45,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする