クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ - ルドロー コンポジッツ コーポレーション

特許ゼドランフォームは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。適度な弾力性のあるマットで、立ち作業中の疲労をやわらげます。床面からの寒さが伝わりにくくなります。低温環境でも弾力性が変わりにくく、性能を発揮します。キズがつきにくく、滑りにくい表面で、簡単に清掃することができます。サービスカウンターなどでもご使用いただける2人用サイズ。防炎適合品。

グレー厚さ(mm)10質量(kg)約2.1寸法(幅W×長さL)(cm)46×122アズワン品番62-4883-51内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39133527CK83848GY2A
11,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする