曜日別特売

ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ - ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ - ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ - ミヤサカ工業

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。

種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39136519MWC-50PY-BRAKE61-6999-69
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
39136528MWC-50PR-BRAKE61-6999-70
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
39136537MWC-50PB-BRAKE61-6999-71
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする