アズピュア(アズワン)
アズピュアESDクリアファイル
IPAやアルコールで拭いても表面抵抗値が変化しません。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー
サイズ
A4
表面抵抗
10^9~10Ω/□
アズワン品番
1-4799-61
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39139915
-
PP(ポリプロピレン)
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください