防振材 ノンブレン NV1Sシリーズ

防振材 ノンブレン NV1Sシリーズ - 枚方技研防振材 ノンブレン NV1Sシリーズ - 枚方技研

コンプレッサー・ポンプ・精密機器・測定機器等の衝撃緩衝や振動を防止します。金属部はナットを含めすべてステンレス製です。

内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39140798NV1S-12A-s7012×12×35M33-8213-01
4,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
39140807NV1S-20A-s7020×20×45M43-8213-02
4,900
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
39140816NV1S-30A-s7030×30×63M53-8213-03
5,300
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
39140825NV1S-40A-s7040×40×85M83-8213-04
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
39140834NV1S-58A-s7058×58×91M103-8213-05
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
39140843NV1S-90A-s7090×90×132M123-8213-06
24,000
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
39140859NV1S-12B-s7012×26×23M33-8214-01
4,600
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
39140868NV1S-20B-s7020×38×30M43-8214-02
4,900
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
39140877NV1S-30B-s7030×60×43M53-8214-03
5,300
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
39140886NV1S-40B-s7040×73×55M83-8214-04
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
39140895NV1S-58B-s7058×100×61M103-8214-05
13,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
39140904NV1S-90B-s7090×141×89M123-8214-06
24,000
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする