名東化工機
ケミカルハンディポンプ オイル用 MHO-20シリーズ
2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
材質(液体)
最大吐出量(L/min)
全揚程(m)
ホース長さ(mm)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39142609
MHO-20L
切削油、作動油、機械油、ギアオイル(~2000CP)
アルミ
20
35
904
AC100 50/60Hz
11.2
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39142618
MHO-20LA
切削油、作動油、機械油、ギアオイル(~2000CP)
アルミ
20
17.5
904
-
7.5
¥
335,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000